Motion
G2SC-106-SS
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 1.0625 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06634636
N° MFRG2SC-106-SS
Prix46.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 1.0625 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06634636
N° MFRG2SC-106-SS
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
Prix46.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Poids
    0.1938 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-106-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861033555
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861033555

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-106-SS D.I. 1 1/16 PO EN ACIER INOXYDABLE FENDU