Motion
75129066

DICHTOMATIK
75129066

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 3.5 mm, 45 mm DI, 52 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI06635822
N° MFR75129066
Prix0.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75129066

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 3.5 mm, 45 mm DI, 52 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI06635822
N° MFR75129066
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
Prix0.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Poids global
    1.759 g
  • Épaisseur
    0.1380 po, 3.50 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    3.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.43 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75129066
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75129066 3.50MM CS X 45MM ID NBR BUNA 70
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.