Motion
23972-MB-H140-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23972-MB-H140-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06640379
N° MFR23972-MB-H140-C3
Prix24,443.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23972-MB-H140-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06640379
N° MFR23972-MB-H140-C3
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
Prix24,443.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    90 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1540 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4026677550224

Aperçu

Description du fabricant
23972-MB-H140-C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG