Motion
TLM1008R-20
Tuyau en fluoropolymère (PFA) - Air/eau/gaz inerte, 8 mm, DI 0.315 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI06640621
N° MFRTLM1008R-20
Prix527.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en fluoropolymère (PFA) - Air/eau/gaz inerte, 8 mm, DI 0.315 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI06640621
N° MFRTLM1008R-20
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
Prix527.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon recommandé
    100 mm
  • Rayon de courbure de fermeture du tube
    65 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.315 po, 8 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge (translucide)
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/eau/gaz inerte
  • Type de liquide
    Air, gaz inerte, eau
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel (Nom complet)
    Copolymère d’éther vinylique perfluoroalkoxy de tétrafluoroéthylène
  • Spécification du matériel
    Consultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    101 psi
  • Matériau du tube
    Fluoropolymère (PFA)
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte

Aperçu

Description du fabricant
TLM1008R-20 TUBULURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon