Motion
197185
Bouclier
N° D’ARTICLE MI06640947
N° MFR197185
Prix1,643.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouclier
N° D’ARTICLE MI06640947
N° MFR197185
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
Votre prix1,643.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Vernis à plancher
  • Type de produit chimique
    Polymère acrylique à base d’eau
  • Type de nettoyant
    Finition de plancher
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    P1
  • Formulaire
    Liquide
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    690858197177
  • Quantité du colis
    2 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthoxyéthanol 2, l’acide pentadecafluorooctanoïque, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Caoutchouc, asphalte, carreaux, vinyle, liège, amiante vinylique, béton scellé, terrazzo, etc.
  • CUP_NON
    690858203779

Aperçu

Description du fabricant
197185 ZEP SHIELD 55GL
  • Pas de stries ni de traces de vadrouille; sèche en 30 minutes
  • Satisfait ou dépasse les normes de résistance au glissement
  • Un gallon couvre 500-2000 pieds carrés