Motion
CDLQA80TN-50DCM-B-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CDLQA80TN-50DCM-B-XC35

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 80 mm, course de 50 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI06643373
N° MFRCDLQA80TN-50DCM-B-XC35
Prix608.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQA80TN-50DCM-B-XC35

Cylindre compact – avec verrou – Type verrouillable, diamètre de 80 mm, course de 50 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI06643373
N° MFRCDLQA80TN-50DCM-B-XC35
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
Prix608.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
  • Type de cylindre compact
    Verrouillage
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CLQ
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Forme/filetage spécial de la tige
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLQ

Aperçu

Description du fabricant
CD80TN-50DCM-B-XC35 CYL, COMPACT AVEC
  • Profil bas avec unité de verrouillage compacte
  • Deux types de montage
  • Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
  • La direction de verrouillage peut être sélectionnée
  • Déverrouillage manuel facile

Les clients ont également acheté