Motion
SSUF8-1-1/2

BOSTON GEAR
SSUF8-1-1/2

Roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, alésage 1-1/2 po, acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06643777
N° MFRSSUF8-1-1/2
Prix499.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSUF8-1-1/2

Roulement à billes à montage sur bride - Bride 4-Bolt, alésage 1-1/2 po, acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06643777
N° MFRSSUF8-1-1/2
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
Prix499.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • CUP_NON
    889208121300

Aperçu

Description du fabricant
SSUF8-1-1/2 G05906 4 BRIDE DE BOULON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté