Motion
C-SPAW2217-215N1

NTN
C-SPAW2217-215N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI06645158
N° MFRC-SPAW2217-215N1
Prix1,842.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-SPAW2217-215N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI06645158
N° MFRC-SPAW2217-215N1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,842.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.5040 po, 89.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.4375 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Global Longueur  
    320 mm
  • Largeur totale
    6.1420 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2317XM1
  • Numéro de palier
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (2) Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA217N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359036541
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    74000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359036541

Aperçu

Description du fabricant
C-SPAW2217-215N1 BLOC D’OREILLER