Motion
FGFS1A-20-E100B-G

SMC CORP OF AMERICA
FGFS1A-20-E100B-G

FILTRE DE SAC
N° D’ARTICLE MI06645234
N° MFRFGFS1A-20-E100B-G
Prix1,851.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FGFS1A-20-E100B-G

FILTRE DE SAC
N° D’ARTICLE MI06645234
N° MFRFGFS1A-20-E100B-G
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
Prix1,851.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    440 mm
  • Taille du port
    2 BSPT
  • Poids
    13 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Valeur nominale du filtre
    100 μm
  • Options incluses
    Manomètre
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    72.5 psi
  • Nombre d’éléments
    1
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    FG
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE SAC FGFS1A-20-E100B-G
  • L’élément filtrant du sac permet de filtrater un grand débit avec une chute de pression plus faible
  • L’élément et le panier sont faciles à retirer
  • Choisissez parmi une vaste gamme de précisions de filtration
  • Offert en modèles avec 1, 3 ou 5 éléments

Les clients ont également acheté