Motion
YR-1-1/4-SS
Rouleau à fourche plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI06654674
N° MFRYR-1-1/4-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI06654674
N° MFRYR-1-1/4-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Renseignements généraux
    Tige de type 440C suiveur de came en acier inoxydable Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YR-1-1/4-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    S.O.
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2750 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable 440C
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Année
  • CUP_NON
    651041145801

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CROCHET YR-1-1/4-SS
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques