Spécifications
Dimensions
- Longueur1200 po
- Rayon de courbure minimum2.50 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre7/16 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.625 po
Détails
- Détails supplémentairesTubulure de frein pneumatique
- Pression d’éclatement900 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauStabilisé contre les rayons UV
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Matériau du tubePolyamide
- Applications typiquesAirbrake, usage général Air
- Pression de service225 psi
Aperçu
- Disponible dans toutes les tailles standard
- Flexibilité et extension améliorées
- Couleurs standard et personnalisées
- Rendement du débit
- Facilité de coupe
- Résistance supérieure à l’abrasion