Motion
212-ZNBR

SKF
212-ZNBR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06655198
N° MFR212-ZNBR
Prix288.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
212-ZNBR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 110 mm, largeur 22 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06655198
N° MFR212-ZNBR
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
Prix288.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    BOULES DE TYPE MAX. DE 212-ZNBR
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 212-ZNBR est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 60 mm d’alésage avec un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, un type blindé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    212-ZNBR
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12610 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11240 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    2
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316570001334

Aperçu

Description du fabricant
BOULES DE TYPE MAX. DE 212-ZNBR
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)