Motion
22260 CC/W33

SKF
22260 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06655217
N° MFR22260 CC/W33
Prix41,971.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22260 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06655217
N° MFR22260 CC/W33
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
Prix41,971.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    298.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571792149
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316571792149

Aperçu

Description du fabricant
22260 CC/W33 SPHER RLR +420MM LSB
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté