Motion
2307  E-RS1TN9/C3

SKF
2307 E-RS1TN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, joint unique, C3
N° D’ARTICLE MI06655231
N° MFR2307 E-RS1TN9/C3
Prix617.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2307 E-RS1TN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, joint unique, C3
N° D’ARTICLE MI06655231
N° MFR2307 E-RS1TN9/C3
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
Prix617.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po / 31 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2307 E-RS1TN9/C3 BOULES AUTO-ALIGNÉES
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    2307 Le roulement à billes E-RS1TN9/C3 présente un alésage droit de 35 mm, une fermeture scellée unique, un DE de 80 mm, une largeur de 31 mm; idéal pour les machines industrielles.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2307 E-RS1TN9/C3
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1910 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577061386

Aperçu

Description du fabricant
2307 E-RS1TN9/C3 BOULES AUTO-ALIGNÉES