Motion
239/710 CAK/C083W507

SKF
239/710 CAK/C083W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 950 mm, largeur 180 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655263
N° MFR239/710 CAK/C083W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/710 CAK/C083W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 950 mm, largeur 180 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655263
N° MFR239/710 CAK/C083W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    710 mm
  • Extérieur Diamètre  
    950 mm
  • Global Largeur  
    180 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577748294
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    7316577748294

Aperçu

Description du fabricant
239/710 CAK/C083W507 SPHER RLR 420MM LSB