Motion
3320 A

SKF
3320 A

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 3.2500 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06655319
N° MFR3320 A
Prix2,642.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3320 A

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 3.2500 po, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06655319
N° MFR3320 A
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
Prix2,642.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    82 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    82 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    3.2500 po
  • Poids
    27.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3320 BOULES À DEUX RANGÉES
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570524239
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    255 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    255 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    322
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570524239

Aperçu

Description du fabricant
3320 BOULES À DEUX RANGÉES