Motion
7024 DAA/P4A

SKF
7024 ACD/P4A

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 28 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655566
N° MFR7024 ACD/P4A
Prix4,974.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7024 ACD/P4A

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 28 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655566
N° MFR7024 ACD/P4A
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
Prix4,974.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    4.938 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE PRÉCISION 7024 ACD/P4A ABEC-7 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Non spécifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570657357
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    116 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570657357

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE PRÉCISION 7024 ACD/P4A ABEC-7 BRG