Motion
71901 CDGA/P4A

SKF
71901 CDGA/P4A

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 6 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655630
N° MFR71901 CDGA/P4A
Prix502.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71901 CDGA/P4A

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 6 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655630
N° MFR71901 CDGA/P4A
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
Votre prix502.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    0.036 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71901 CDGA/P4A ABEC-7 PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570119404
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2.65 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1.25 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    71900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570119404

Aperçu

Description du fabricant
71901 CDGA/P4A ABEC-7 PRÉCISION BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good