Motion
71918 ACDGA/HCP4A

SKF
71918 ACDGA/HCP4A

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 18 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655774
N° MFR71918 ACDGA/HCP4A
Prix3,790.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71918 ACDGA/HCP4A

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 18 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655774
N° MFR71918 ACDGA/HCP4A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,790.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    1.129 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71918 ACDGA/HCP4A ABEC-7 PRECISION BRG
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570528398
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    48 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    71900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570528398

Aperçu

Description du fabricant
71918 ACDGA/HCP4A ABEC-7 PRECISION BRG