Motion
7205 CDGA/P4A

SKF
7205 CDGA/P4A

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655881
N° MFR7205 CDGA/P4A
Prix634.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7205 CDGA/P4A

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 15 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655881
N° MFR7205 CDGA/P4A
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
Prix634.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.298 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7205 CDGA/P4A ABEC-7 BOULE DE PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570215977
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    7.2 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570215977

Aperçu

Description du fabricant
7205 CDGA/P4A ABEC-7 BOULE DE PRÉCISION BRG