Motion
7217 DAA/P4ADGA

SKF
7217 ACD/P4ADGA

Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 56 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655974
N° MFR7217 ACD/P4ADGA
Prix5,059.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7217 ACD/P4ADGA

Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 56 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655974
N° MFR7217 ACD/P4ADGA
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
Prix5,059.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    8.34 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7217 ACD/P4ADGA ABEC-7 PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577127952
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    154.872 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    170 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577127952

Aperçu

Description du fabricant
7217 ACD/P4ADGA ABEC-7 PRÉCISION BRG