Motion
7218 BECBJ

SKF
7218 BECBJ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 30 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06655989
N° MFR7218 BECBJ
Prix765.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7218 BECBJ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 30 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06655989
N° MFR7218 BECBJ
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
Votre prix765.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    5.25 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7218 BECBJ BRGS
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570366372
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    116 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    104 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570366372

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7218 BECBJ BRGS