Motion
7317 BEM

SKF
7317 BEM

Palier à contact angulaire - Alésage de 85 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de 41 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656038
N° MFR7317 BEM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7317 BEM

Palier à contact angulaire - Alésage de 85 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de 41 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656038
N° MFR7317 BEM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    41 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULES DE CONTACT ANGULAIRES 7317 BEM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577151148

Aperçu

Description du fabricant
BOULES DE CONTACT ANGULAIRES 7317 BEM