Motion
7326 BGBM

SKF
7326 BGBM

Palier à contact angulaire - Alésage de 130 mm, D.E. de 280 mm, Largeur de 58 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656049
N° MFR7326 BGBM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7326 BGBM

Palier à contact angulaire - Alésage de 130 mm, D.E. de 280 mm, Largeur de 58 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656049
N° MFR7326 BGBM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Outside Diameter  
    280 mm
  • Overall Width  
    58 mm

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE CONTACT ANGULAIRE DE 7326 BGBM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571870151

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CONTACT ANGULAIRE DE 7326 BGBM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs