Motion
7338 BCBM

SKF
7338 BCBM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 78 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656050
N° MFR7338 BCBM
Prix20,145.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7338 BCBM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 78 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656050
N° MFR7338 BCBM
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
Prix20,145.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    78 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    78 mm
  • Poids
    117.46 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7338 BCBM BRGS
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570270075
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    442 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    600 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570270075

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7338 BCBM BRGS