Motion
C 2210 V/C4

SKF
C 2210 V/C4

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 23 mm, droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06656089
N° MFRC 2210 V/C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C 2210 V/C4

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 23 mm, droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI06656089
N° MFRC 2210 V/C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570379235
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux

Aperçu

Description du fabricant
C 2210 V/C4 CARB BRGS