Motion
HK 0808

SKF
HK 0808

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI06656207
N° MFRHK 0808
Prix7.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HK 0808

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI06656207
N° MFRHK 0808

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK 0808 présente un diamètre d'alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur globale de 8 mm et un poids de 0.006 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles compactes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    607 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    618 lbf

Aperçu

Description du fabricant
HK 0808 SUPPORTS À AIGUILLES