Motion
IR 220X240X50

SKF
IR 220X240X50

Anneau intérieur - Alésage de 220 mm, D.E. de 240 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06656230
N° MFRIR 220X240X50
Prix1,824.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 220X240X50

Anneau intérieur - Alésage de 220 mm, D.E. de 240 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06656230
N° MFRIR 220X240X50
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
Prix1,824.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Poids
    6.063 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 220X240X50 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 220 mm, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur globale non spécifiée, pesant 6.063 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
BRGS À AIGUILLE IR 220X240X50