Motion
IR 45X50X35

SKF
IR 45X50X35

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 35 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656241
N° MFRIR 45X50X35
Prix73.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 45X50X35

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 35 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656241
N° MFRIR 45X50X35
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
Votre prix73.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 45X50X35 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm et une largeur globale de 35 mm, pesant 0.25 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577126191
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    7316577126191

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR IR 45X50X35