Motion
IR 50X58X40

SKF
IR 50X58X40

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 40 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656243
N° MFRIR 50X58X40
Prix133.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 50X58X40

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 40 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06656243
N° MFRIR 50X58X40
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
Prix133.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 50X58X40 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm et une largeur globale de 40 mm, pesant 0.51 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577080004
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    7316577080004

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR IR 50X58X40