Motion
KMTA 32

SKF
KMTA 32

Contre-écrou de roulement série KMTA - Filetage M160x3 mm, 8.0709 po de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06656260
N° MFRKMTA 32
Prix897.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMTA 32

Contre-écrou de roulement série KMTA - Filetage M160x3 mm, 8.0709 po de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06656260
N° MFRKMTA 32
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
Votre prix897.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.2992 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.0709 po
  • Largeur totale
    32 mm
  • Filetage Taille  
    M160x3 mm
  • Poids
    6.497 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMTA

Aperçu

Description du fabricant
ACCESSOIRES STANDARD KMTA 32