Motion
NA 6917

SKF
NA 6917

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 63 mm
N° D’ARTICLE MI06656289
N° MFRNA 6917
Prix1,218.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 6917

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 63 mm
N° D’ARTICLE MI06656289
N° MFRNA 6917
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
Prix1,218.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    63 mm
  • Poids
    4.98 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 6917 présente un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur globale de 63 mm et un poids de 4.98 lb, adapté aux applications lourdes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42714 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    95544 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 6917 SUPPORTS À AIGUILLES