Motion
NATR 6 X

SKF
NATR 6 X

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 6 mm
N° D’ARTICLE MI06656291
N° MFRNATR 6 X
Prix97.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 6 X

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 6 mm
N° D’ARTICLE MI06656291
N° MFRNATR 6 X
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
Prix97.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Poids
    0.045 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    742 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    854 lbf
  • Série
    NATR

Aperçu

Description du fabricant
NATR 6 X SUPPORTS À AIGUILLES