Motion
NJ 2209 ECJ

SKF
NJ 2209 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI06656301
N° MFRNJ 2209 ECJ
Prix341.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2209 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI06656301
N° MFRNJ 2209 ECJ
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
Prix341.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570082500
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570082500

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2209 ECJ ROULEAU CYLINDRIQUE BRGS