Motion
NJ 222 ECJ

SKF
NJ 222 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm
N° D’ARTICLE MI06656307
N° MFRNJ 222 ECJ
Prix1,391.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 222 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm
N° D’ARTICLE MI06656307
N° MFRNJ 222 ECJ
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
Prix1,391.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577295736
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577295736

Aperçu

Description du fabricant
NJ 222 ECJ CYL RLR BRG