Motion
NJ 230 ECM

SKF
NJ 230 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm
N° D’ARTICLE MI06656316
N° MFRNJ 230 ECM
Prix3,365.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 230 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 45 mm
N° D’ARTICLE MI06656316
N° MFRNJ 230 ECM
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
Prix3,365.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570580877
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316570580877

Aperçu

Description du fabricant
NJ 230 ECM CYL RLR BRG