Motion
NKI 10/16

SKF
NKI 10/16

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656361
N° MFRNKI 10/16
Prix60.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 10/16

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06656361
N° MFRNKI 10/16
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
Votre prix60.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 10/16 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 16 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles compactes.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577117755
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    12.5 kN
  • CUP_NON
    7316577117755

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKI 10/16