Motion
NKI 15/20

SKF
NKI 15/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656364
N° MFRNKI 15/20
Prix89.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 15/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656364
N° MFRNKI 15/20
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
Prix89.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 15/20 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour l’équipement de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3709 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5733 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKI 15/20