Motion
NN 3012 KTN/UP

SKF
NN 3012 KTN/UP

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - conique 1:12, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI06656399
N° MFRNN 3012 KTN/UP
Prix2,061.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NN 3012 KTN/UP

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - conique 1:12, DI 60 mm, D.E. 95 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI06656399
N° MFRNN 3012 KTN/UP
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
Prix2,061.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 7
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    3 Brides à anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C1
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572120699
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Tr/min maximum (graisse)
    9500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    30
  • CUP_NON
    7316572120699

Aperçu

Description du fabricant
NN 3012 KTN/UP AUTRES BRGS DE PRÉCISION