Motion
240-3RB
240-3RB
N° D’ARTICLE MI06656994
N° MFR240-3RB
Prix1,780.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
240-3RB
N° D’ARTICLE MI06656994
N° MFR240-3RB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,780.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Largeur intérieure
    1.875 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Hauteur de la plaque
    2.850 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Largeur du rouleau
    1.875 po
  • Poids
    48.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    55660 lb

Aperçu

Description du fabricant
240-3 RIVETED 10FT LG.