Motion
35ASD3CL
Lien de connexion - 35 / 3/8 en pas
N° D’ARTICLE MI06657019
N° MFR35ASD3CL
Prix35.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lien de connexion - 35 / 3/8 en pas
N° D’ARTICLE MI06657019
N° MFR35ASD3CL
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
Prix35.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039200549

Aperçu

Description du fabricant
35AS D-3 S.C. LINK CONN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good