Spรฉcifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaรฎne40 / 1/2 po
- Largeur intรฉrieure0.312 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- รpaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Longueur totale100 pi
- Diamรจtre de la broche0.156 po
- Hauteur de la plaque0.472 po
- รpaisseur de la plaque0.060 po
- Diamรจtre du rouleau0.312 po
- Largeur du rouleau0.312 po
- Poids1.30 lb
Dรฉtails
- Construction de la chaรฎneRivetรฉ
- Numรฉro de chaรฎne et pas40 / 1/2 po
- Rรฉsistant ร la corrosionNon rรฉsistant ร la corrosion
- MatรฉrielAcier au carbone
- Nombre de torons3
- Nombre de torons entre3
- Type de produitChaรฎne ร rouleaux
- SรฉrieStandard
- Normes respectรฉesASME B29
- Capacitรฉ de charge utile2020 lb
Aperรงu
Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ
Documentation et catalogues
La sรฉrie dโascenseurs haut de gamme Workhorse de TusbakiConรงu pour รชtre le cheval de bataille du secteur des รฉlรฉvateurs industriaux. Utilise des aciers de premiรจre qualitรฉ partout, combinรฉs ร des traitements thermiques exclusifs et contrรดlรฉs avec prรฉcision, pour assurer une fiabilitรฉ de pointe sur le marchรฉ.
Voir la circulaire
La sรฉrie de chaรฎnes Titan de TsubakiLa chaรฎne Titan intรจgre les derniรจres avancรฉes de la recherche et du dรฉveloppement de Tsubaki pour augmenter la durรฉe de vie des chaรฎnes ร rouleaux dans les environnements ร haute vitesse et difficiles.
Voir la circulaire
Chaรฎne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percรฉe rรฉvolutionnaire dans lโacier inoxydable. Lโacier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaรฎne super inox peut remplacer la chaรฎne en acier au carbone une pour une. Cela permet de rรฉduire les coรปts tout en fonctionnant avec les mรชmes charges que la chaรฎne en acier au carbone standard.
Voir la circulaire
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des รtats-UnisDans le monde dโaujourdโhui, lโindustrie de la volaille joue un rรดle essentiel en tant que source importante dโaliments abordables et riches en protรฉines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure de lโindustrie de la manutention des unitรฉs Tsubaki
En ce qui concerne les systรจmes de tri avancรฉs qui offrent des opรฉrations de distribution et dโexรฉcution automatisรฉes efficaces pour les dรฉtaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacitรฉs du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opรฉrations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualitรฉ et des services personnalisรฉs pour rรฉduire les temps dโarrรชt. La gamme comprend les roulements, la transmission dโรฉnergie, la manutention de matรฉriaux, lโalimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures รฉlectriques et industrielles de fournisseurs de confiance.