Motion
50-2NSR100

TSUBAKI (UST)
50-2NSR100

50-2NSR100
N° D’ARTICLE MI06657118
N° MFR50-2NSR100
Prix386.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2NSR100

50-2NSR100
N° D’ARTICLE MI06657118
N° MFR50-2NSR100
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
Prix386.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 316
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    308 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE 50-2NS PO 316 PO EN ACIER INOXYDABLE DE 100 PI