Motion
60HC100
60HC100
N° D’ARTICLE MI06657206
N° MFR60HC100
Prix66.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60HC100
N° D’ARTICLE MI06657206
N° MFR60HC100
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
Prix66.48 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    2200 lb

Aperçu

Description du fabricant
60H ENROULEUR 100FT EN COTTE