Motion
C2060HASA2RL

TSUBAKI (UST)
C2060HASA2RL

C2060HASA2RL
N° D’ARTICLE MI06657345
N° MFRC2060HASA2RL
Prix61.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060HASA2RL

C2060HASA2RL
N° D’ARTICLE MI06657345
N° MFRC2060HASA2RL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    A-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2060HAS LIAISON DE ROULEAU A-2