Motion
C2062HASSK1

TSUBAKI (UST)
C2062HASSK1

Maillon de rouleau - 2062 / 1-1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06657375
N° MFRC2062HASSK1
Prix120.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2062HASSK1

Maillon de rouleau - 2062 / 1-1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06657375
N° MFRC2062HASSK1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.343 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039204134

Aperçu

Description du fabricant
C2062HAS SK-1 LIAISON DE ROULEAU