Motion
C2162HCB
C2162HCB
N° D’ARTICLE MI06657409
N° MFRC2162HCB
Prix406.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C2162HCB
N° D’ARTICLE MI06657409
N° MFRC2162HCB
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
Prix406.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2162 / 4 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.562 po
  • Hauteur de la plaque
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.281 po
  • Diamètre du rouleau
    2.250 po
  • Largeur du rouleau
    1.250 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2162 / 4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    9190 lb

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SURDIMENSIONNÉ C2162H À CLAVETTE 10FT