Motion
D60CTL42
Pignon broyé TL - 42 dents
N° D’ARTICLE MI06657420
N° MFRD60CTL42
Prix480.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon broyé TL - 42 dents
N° D’ARTICLE MI06657420
N° MFRD60CTL42
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
Prix480.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    9.5680 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    10.4580 po
  • Diamètre du pas
    10.0360 po
  • Poids
    25.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    97039365538
  • Nombre de dents
    42
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    097039365538

Aperçu

Description du fabricant
D60CTL42 2517 HT