Motion
COURROIE 1760-8MX-12  HT500

DODGE
1760-8MX-12 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 1760 mm, largeur de 12 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06658652
N° MFR1760-8MX-12 HT500 BELT
Prix97.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1760-8MX-12 HT500 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8MX, pas de 8 mm, longueur de pas de 1760 mm, largeur de 12 mm, matériau de construction en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06658652
N° MFR1760-8MX-12 HT500 BELT
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
Prix97.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Longueur totale
    1760 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1760 mm
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MX
  • Matériel
    Construction en polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
1760-8MX-12 HT500 CEINTURE 142621