Motion
ML2B25-700-Y7BWL

SMC CORP OF AMERICA
ML2B25-700-Y7BWL

Cylindre pneumatique sans tige à joint ML2-Mechanically - à double effet, alésage 25 mm, course 700 mm, guide de base - lecture de course avec type de frein
N° D’ARTICLE MI06659025
N° MFRML2B25-700-Y7BWL
Prix1,455.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ML2B25-700-Y7BWL

Cylindre pneumatique sans tige à joint ML2-Mechanically - à double effet, alésage 25 mm, course 700 mm, guide de base - lecture de course avec type de frein
N° D’ARTICLE MI06659025
N° MFRML2B25-700-Y7BWL
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
Prix1,455.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    920 mm
  • Largeur totale
    102.5 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série ML2B intègre une échelle de freinage et de positionnement avec un cylindre sans tige à joint mécanique dans un ensemble pratique. La combinaison de ces éléments rend possible l’action et le positionnement multi-arrêts reproductibles. Le CEU1 (comptoir) et le CEU2 (contrôleur de positionnement) peuvent être utilisés avec le ML2B. La répétabilité de ±0.5mm peut être obtenue lors de l’utilisation du contrôleur CEU2 . La dégradation de la performance du cylindre due à l’utilisation répétée du mécanisme de freinage est éliminée lorsque la force de freinage est appliquée contre la traverse latérale remplaçable.
  • Changement automatique
    Y7BW - semiconducteurs, indication 2 couleurs, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de base - Lecture de course avec frein
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    L - (3 m)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série
    ML2
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
ML2B25-700-Y7BWL CYL, SANS TIGE AVEC AUTO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté